Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00955-630-111 Hosen Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00955-630-111 Hosen Navy
MASCOT 00955-630-111 Hosen Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88751511
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628169776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Taschen für persönliche Utensilien
1 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
1
Knieschutz
Ja
Doppelnaht
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Glätteisen
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Kochwäsche (95°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle
Stretch
Ja
Stoffgewicht
355 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.