Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 13648-707-06 Weste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 13648-707-06 Weste Weiß
MASCOT 13648-707-06 Weste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88751651
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074103980
EAN/GTIN:
     5711074103980
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weste
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (S/M/L)
XS
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Kochwäsche (95°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
370 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.