Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 09249-154-09-C47 Hosen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 09249-154-09-C47 Hosen Schwarz
MASCOT 09249-154-09-C47 Hosen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88751762
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209731067
EAN/GTIN:
     5707209731067
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. D-Ring. Gesäßtaschen, eine mit Patte und Klettverschluss und eine mit verdecktem Reißverschluss. Schenkeltaschen, eine mit Patte und Klettverschluss und eine mit verdecktem Reißverschluss. Handy-Schenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss. Stifttaschen. Kontraste (rote), diskret an verschiedenen Stellen des Produktes platziert. Reflexeffekte.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Außentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Doppelnaht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
260 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.