Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 51583-967-91-2XL Hemd Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 51583-967-91-2XL Hemd Blau
MASCOT 51583-967-91-2XL Hemd Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88751895
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074487424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Frau
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (S/M/L)
XXL
Doppelnaht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Leichtgewicht
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Interlock.Shrinkage max. 5%.Colour 08: 90% cotton/10% viscose. Industrial care category C2
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
220 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.