| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88751987 Herst.-Nr.: 5708628166324 EAN/GTIN: 5708628166324 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hosen | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Außentasche | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Normaler Trocknungsprozess | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Maximale Schrumpfung | 2 % | | Stoffgewicht | 310 g/m² | | Baumwollanteil | 35 % | | Polyester-Anteil | 65 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, damenhose grün, berufshose |
| | |
| |