| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88752021 Herst.-Nr.: 5708628008372 EAN/GTIN: 5708628008372 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Navy | | Größe (S/M/L) | XS | | Außentasche | Ja | | Innentasche | Ja | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Wasserabweisend | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Tropfende Flachtrocknung | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Nylon | | Stoffgewicht | 240 g/m² | | Baumwollanteil | 52 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken |
| | |
| |