| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88752031 Herst.-Nr.: 5711074318599 EAN/GTIN: 5711074318599 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Navy, Orange | | Größe (S/M/L) | M | | Außentasche | Ja | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Zertifizierung | OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 (S) EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A EN 13758-2 UPF 40+ | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stoffgewicht | 310 g/m² | | Baumwollanteil | 50 % | | Polyester-Anteil | 50 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Sweatshirt, Sweatshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke orange, arbeitsjacken |
| | |
| |