Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Winter Jacket Jacke Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Winter Jacket Jacke Navy
MASCOT Winter Jacket Jacke Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88752576
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209839466
EAN/GTIN:
     5707209839466
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
S
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN 343 - class 3/3
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.