| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88752586 Herst.-Nr.: 5707209575081 EAN/GTIN: 5707209575081 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Rücken ist verlängert. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss. Handy-Brusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Stifttasche. Vordertaschen. Innentasche mit Klettverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Druckknopfregulierung an der Unterkante. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Druckknöpfe für Kapuze. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, MASCOT® MacCall (siehe MASCOT® COMPLETE). Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Navy, Gelb | | Größe (S/M/L) | 3XL | | Außentasche | Ja | | Innentasche | Ja | | Wasserfest | Ja | | Winddicht | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Polyester | | Stoffgewicht | 240 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb, regenjacke, warnschutzjacke gelb blau |
| | |
| |