| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88752635 Herst.-Nr.: 5711074036660 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hosen | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Navy | | Taschen für persönliche Utensilien | 10 Taschen | | Außentasche | Ja | | Anzahl an Außentaschen | 8 | | Innentasche | Ja | | Anzahl Innentaschen | 2 | | Knieschutz | Ja | | Doppelnaht | Ja | | Wasserabweisend | Ja | | Winddicht | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Leichtgewicht | Ja | | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Normaler Trocknungsprozess | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stretch | Ja | | Maximale Schrumpfung | 2 % | | Stoffgewicht | 270 g/m² | | Baumwollanteil | 35 % | | Polyester-Anteil | 65 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau, berufshose |
| | |
| |