Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15902-253-14010-2XL Jacke Navy, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15902-253-14010-2XL Jacke Navy, Orange
MASCOT 15902-253-14010-2XL Jacke Navy, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88753621
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074302758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv. Fleece an der Innenseite. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen. Innentaschen. Klettverschluss an den Handgelenken.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Orange
Größe (S/M/L)
XXL
Atmungsaktiv
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
280 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.