Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 16002-149-0618-XL Jacke Anthrazit, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 16002-149-0618-XL Jacke Anthrazit, Weiß
MASCOT 16002-149-0618-XL Jacke Anthrazit, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88753693
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074444656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Zweifarbig. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rücken ist verlängert. Reflexeffekte.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Weiß
Größe (S/M/L)
XL
Außentasche
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Waschanleitung
Handwäsche
Material
Material
Elastan, Polyester
Stoffgewicht
305 g/m²
Polyester-Anteil
97 %
Elastananteil
3 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.