| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88754220 Herst.-Nr.: 5711074389421 EAN/GTIN: 5711074389421 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | 4XL | ![](/p.gif) | Zertifizierung | OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group C | Material | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Maximale Schrumpfung | 5 % | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 160 g/m² | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz-Hemd, Warnschutzhemd, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, herrenhemd xxxxl, herren hemd, herrenhemd bordeaux |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |