Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Stretch Hosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Stretch Hosen
MASCOT Stretch Hosen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88754470
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074565818
EAN/GTIN:
     5711074565818
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hat ein wasserabweisendes Finish. Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Werkzeugschlaufen an beiden Seiten des Bundes. Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Strapazierfähige und durchstichfeste Knietaschen aus CORDURA®/Kevlar®/Dyneema® sind elastisch und mit Ventilation. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken. Reflexeffekte. Wir empfehlen den 00718-100, 50451-916 & 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp LONG gemäß EN 14404.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.