Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 10010-194-010 Jacke Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 10010-194-010 Jacke Navy
MASCOT 10010-194-010 Jacke Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88754481
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209840080
EAN/GTIN:
     5707209840080
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
M
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.