Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50627-988-71 Hemd Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50627-988-71 Hemd Blau
MASCOT 50627-988-71 Hemd Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88756179
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074520329
EAN/GTIN:
     5711074520329
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (S/M/L)
3XL
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
140 g/m²
Baumwollanteil
70 %
Polyester-Anteil
30 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.