Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15769-330-11010 Overall Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15769-330-11010 Overall Schwarz, Blau
MASCOT 15769-330-11010 Overall Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88756192
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074330119
EAN/GTIN:
     5711074330119
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
3
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
245 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.