Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50565-963-11010 Jacke Grau, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50565-963-11010 Jacke Grau, Navy
MASCOT 50565-963-11010 Jacke Grau, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88756310
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074267606
EAN/GTIN:
     5711074267606
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
DIN 963
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Grau, Navy
Größe (S/M/L)
3XL
Außentasche
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
340 g/m²
Baumwollanteil
60 %
Polyester-Anteil
40 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.