Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15503-259-1718 Jacke Anthrazit, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15503-259-1718 Jacke Anthrazit, Gelb
MASCOT 15503-259-1718 Jacke Anthrazit, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88757020
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074369522
EAN/GTIN:
     5711074369522
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Gelb
Größe (S/M/L)
XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
345 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.