| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88757297 Herst.-Nr.: 5707209994622 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zweifarbig. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Stifttasche. Klettverschluss an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Kontrastnähte. Reflexeffekte. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Jacke | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Anthrazit, Weiß | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | 3XL | ![](/p.gif) | Außentasche | Ja | ![](/p.gif) | Reißverschlusstaschen | Ja | ![](/p.gif) | Wasserabweisend | Ja | ![](/p.gif) | Winddicht | Ja | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | Atmungsaktiv | Ja | ![](/p.gif) | Reflektierende Elemente | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Elastan, Polyester | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 305 g/m² | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 97 % | ![](/p.gif) | Elastananteil | 3 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke weiß, arbeitsjacke xxxl, arbeitsjacken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |