| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88757961 Herst.-Nr.: 5711074183425 EAN/GTIN: 5711074183425 |
| |
|
| | |
| Zweifarbig. Enthält TENCEL®, das die Meterware kühler, weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufen an beiden Seiten des Bundes. Hängetaschen aus CORDURA®-Gewebe. Hammerschlaufe, verstellbar. Geräumige Vordertaschen - eine davon mit leicht zugänglicher Handy-Tasche. Gesäßtaschen, verstärkt. Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Stifttasche. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reflexeffekte. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hosen | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Anthrazit, Schwarz | | Außentasche | Ja | | Innentasche | Ja | | Knieschutz | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Material | Material | Lyocell, Polyester | | Stoffgewicht | 340 g/m² | | Polyester-Anteil | 70 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |