| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88758730 Herst.-Nr.: 5711074373765 EAN/GTIN: 5711074373765 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Mann | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | XXL | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Glätteisen | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 220 g/m² | ![](/p.gif) | Baumwollanteil | 100 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |