Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12179-203-0918 Hosen Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12179-203-0918 Hosen Anthrazit, Schwarz
MASCOT 12179-203-0918 Hosen Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88758863
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074008698
EAN/GTIN:
     5711074008698
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Enthält TENCEL®, das die Meterware kühler, weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufe am Bund. Hammerschlaufe, verstellbar. Geräumige Vordertaschen - eine davon mit leicht zugänglicher Handy-Tasche. Gesäßtaschen, verstärkt. Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Stifttasche. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reflexeffekte.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Außentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Material
Material
Lyocell, Polyester
Stoffgewicht
340 g/m²
Polyester-Anteil
70 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.