| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88758988 Herst.-Nr.: 5707209777836 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Hosen | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Größe (S/M/L) | XXL | | Innentasche | Ja | | Anzahl Innentaschen | 2 | | Doppelnaht | Ja | | Wasserfest | Ja | | Wasserabweisend | Ja | | Winddicht | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Leichtgewicht | Ja | | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 EN 343 3/1 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Polyester, Polyurethan | | Stretch | Ja | | Maximale Schrumpfung | 2 % | | Stoffgewicht | 210 g/m² | | Polyester-Anteil | 60 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |