| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88759037 Herst.-Nr.: 5711074604425 EAN/GTIN: 5711074604425 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grün | | Größe (S/M/L) | S | | Außentasche | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Elastan, Polyester | | Stoffgewicht | 380 g/m² | | Baumwollanteil | 69 % | | Polyester-Anteil | 26 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Sweater, Damen-Sweatshirt, Sweatshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Hemd, Herrenhemd, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Unisex-Sweatshirt, herrenhemd grün, herrenhemd |
| | |
| |