Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12049-442-11010 Shorts Blau, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12049-442-11010 Shorts Blau, Navy
MASCOT 12049-442-11010 Shorts Blau, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88759472
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074178148
EAN/GTIN:
     5711074178148
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Shorts
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau, Navy
Außentasche
Ja
Leichtgewicht
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Dreifache Naht
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
500 g
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.