Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50102-814-17 Hosen Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50102-814-17 Hosen Gelb
MASCOT 50102-814-17 Hosen Gelb
MASCOT 50102-814-17 Hosen Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88759475
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209386083
EAN/GTIN:
     5707209386083
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Wind- und wasserdicht. Fluoreszierend mit Reflexen. Nähte sind verschweißt. Gummizug und Zugband an der Taille. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Gelb
Größe (S/M/L)
M
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100 EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group Y EN 343 3/1
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Stoffgewicht
210 g/m²
Polyester-Anteil
70 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.