Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00930-880-141 Jacke Navy, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00930-880-141 Jacke Navy, Orange
MASCOT 00930-880-141 Jacke Navy, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88759516
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628052986
EAN/GTIN:
     5708628052986
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Orange
Größe (S/M/L)
4XL
Außentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 (XS) EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A EN 343 3/1
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
240 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
00930-880-141
ab € 175,08*
Sonstiges
Mascot
00930-880-141
ab € 175,02*
Sonstiges
Mascot
00930-880-141
ab € 175,18*
Sonstiges
Mascot
00930-880-141
ab € 173,94*
Sonstiges
Mascot
00930-880-141
ab € 173,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.