| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88759537 Herst.-Nr.: 5711074291540 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hosen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Navy, Orange | ![](/p.gif) | Taschen für persönliche Utensilien | 10 Taschen | ![](/p.gif) | Außentasche | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl an Außentaschen | 6 | ![](/p.gif) | Innentasche | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Innentaschen | 4 | ![](/p.gif) | Knieschutz | Ja | ![](/p.gif) | Doppelnaht | Ja | ![](/p.gif) | Wasserabweisend | Ja | ![](/p.gif) | Winddicht | Ja | ![](/p.gif) | Schmutzabweisend | Ja | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | Reflektierende Elemente | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 EN ISO 20471 - class 1 Hi-Vis Group Z ProWash® - EN ISO 15797 | Pflegehinweise | Pflegehinweise | Twill.Do not soak.Wash separately.The product is certified to retain it qualities with 50 domestic washes or 50 industrial washes.The dirt-repellent finish is reactivated by tumble drying according to the washing instructions. | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe) | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Material | Material | Baumwolle, Polyester | ![](/p.gif) | Stretch | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Schrumpfung | 2 % | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 290 g/m² | ![](/p.gif) | Baumwollanteil | 35 % | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 65 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |