Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 10049-860-14 Shorts Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 10049-860-14 Shorts Orange
MASCOT 10049-860-14 Shorts Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88759560
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209811943
EAN/GTIN:
     5707209811943
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Shorts
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Außentasche
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 1 Hi-Vis Group X
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Twill.Do not soak.Wash separately.The product is certified to retain it qualities with 50 domestic washes or 50 industrial washes.The dirt-repellent finish is reactivated by tumble drying according to the washing instructions.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.