| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88759824 Herst.-Nr.: 5711074295029 EAN/GTIN: 5711074295029 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hosen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Anthrazit, Orange | ![](/p.gif) | Außentasche | Ja | ![](/p.gif) | Innentasche | Ja | ![](/p.gif) | Schmutzabweisend | Ja | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | Reflektierende Elemente | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Laos | ![](/p.gif) | Zertifizierung | OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 1 Hi-Vis Group Z | Pflegehinweise | Pflegehinweise | Twill.Do not soak.Wash separately.The product is certified to retain it qualities with 50 domestic washes or 50 industrial washes.The dirt-repellent finish is reactivated by tumble drying according to the washing instructions. | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 1040 g | Material | Material | Baumwolle, Polyester | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 290 g/m² | ![](/p.gif) | Baumwollanteil | 35 % | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 65 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose größe 54, mascot arbeitshose, arbeitshose 54 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |