Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50302-260-111 Hemd Blau, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50302-260-111 Hemd Blau, Navy
MASCOT 50302-260-111 Hemd Blau, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88760295
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209558701
EAN/GTIN:
     5707209558701
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau, Navy
Größe (S/M/L)
3XL
Taschen für persönliche Utensilien
1 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
1
Ursprungsland
Bangladesh
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
340 g
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
180 g/m²
Baumwollanteil
60 %
Polyester-Anteil
40 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.