| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-88760463 Herst.-Nr.: 5711074443673 EAN/GTIN: 5711074443673 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Mann | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Anthrazit, Schwarz | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | L | ![](/p.gif) | Innentasche | Ja | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | Reflektierende Elemente | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 270 g/m² | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |