Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15565-249-1709-4XL Jacke Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15565-249-1709-4XL Jacke Schwarz, Gelb
MASCOT 15565-249-1709-4XL Jacke Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88760512
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074357970
EAN/GTIN:
     5711074357970
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Gelb
Größe (S/M/L)
4XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
365 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.