Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 07179-860-1403 Hosen Grün, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 07179-860-1403 Hosen Grün, Orange
MASCOT 07179-860-1403 Hosen Grün, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88760782
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209584366
EAN/GTIN:
     5707209584366
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fluoreszierend mit Reflexen. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend. Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, die eine mit Patte und Klettverschluss. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit mehreren Fächern, Patte und verstellbarem Klettverschluss. Zollstocktasche. Handy-Schenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss. Stifttaschen. Knietaschen. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp LONG gemäß EN 14404.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Grün, Orange
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.