Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 03079-010-01 Hosen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 03079-010-01 Hosen Blau
MASCOT 03079-010-01 Hosen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88760817
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209201300
EAN/GTIN:
     5707209201300
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (S/M/L)
L
Taschen für persönliche Utensilien
6 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
6
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Industrial care category B1 Description Domestic process. Pro Label No. Wash process Wash according to ISO 6330. Wash together with like colours/textiles. Wash temperature Machine wash max 60ºC. Wash chemistry Comply to chemical suppliers recommendations for specific textile categories. Avoid use of bleaching agents on coloured textiles. Avoid use of softeners. Reflective garments pH: Max pH 10, max alkalinity 650 mg/l. Do not use: Alkali boosters, optical brighteners, bleaching agents, detergents that contain free sodium or potassium hydroxide, solvenated surfectants. Avoid use of softeners. Max 20 min. in main wash bath. Disinfection Clarify between local legislation and chemical supplier. Drying process Tumble dry: Max outlet / exhaust temp 80ºC, use cool down. Zippers Close any zippers before washing.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.