Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 09004-142-10 Hemd Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 09004-142-10 Hemd Navy
MASCOT 09004-142-10 Hemd Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88761344
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209777317
EAN/GTIN:
     5707209777317
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
XL
Taschen für persönliche Utensilien
2 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
2
Doppelnaht
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN 1149-3 EN 1149-5 EN ISO 11612 (A1, B1, C1)
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Kohlenstofffasern, Baumwolle
Stoffgewicht
185 g/m²
Baumwollanteil
99 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.