Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 06609-135-18 Jacke Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 06609-135-18 Jacke Anthrazit
MASCOT 06609-135-18 Jacke Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88761734
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209479648
EAN/GTIN:
     5707209479648
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Größe (S/M/L)
XXL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100 EN 1149-3:2004 EN 1149-5:2008 EN 13034 (Type 6) EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1) EN 61482-1-1 (ATPV - 18 cal/cm²) EN 61482-1-2 class 1 EN ISO 11611 - class 1 (A1)
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Kohlenstofffasern, Polyamid, Baumwolle
Maximale Schrumpfung
7 %
Stoffgewicht
320 g/m²
Baumwollanteil
87 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.