| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88761897 Herst.-Nr.: 5707209777812 EAN/GTIN: 5707209777812 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Größe (S/M/L) | XS | | Taschen für persönliche Utensilien | 2 Taschen | | Außentasche | Ja | | Anzahl an Außentaschen | 2 | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Anzahl Reißverschlusstaschen | 2 Taschen | | Wasserfest | Ja | | Winddicht | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Zertifizierung | OEKO-TEX® STANDARD 100 EN 343 3/1 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Polyester, Polyurethan | | Stoffgewicht | 210 g/m² | | Polyester-Anteil | 60 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |