Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15579-860-17010 Hosen Navy, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15579-860-17010 Hosen Navy, Gelb
MASCOT 15579-860-17010 Hosen Navy, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88762243
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074276080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Navy, Gelb
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Normaler Trocknungsprozess
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.