| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88762750 Herst.-Nr.: 5711074264209 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage. Leicht angeschrägter Kragen mit Rippe innen, der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält. Reißverschluss, durchgehend. Rücken ist verlängert. Rippenbündchen an den Handgelenken. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Blau | | Größe (S/M/L) | M | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Normaler Trocknungsprozess | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Material | Material | Polyester | | Stoffgewicht | 370 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |