Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 13579-442-010-82C50 Hosen Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 13579-442-010-82C50 Hosen Navy
MASCOT 13579-442-010-82C50 Hosen Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88762978
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074070657
EAN/GTIN:
     5711074070657
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Außentasche
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Zertifizierung
REACH, Oeko-Tex Standard 100
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Glätteisen
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.