Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50567-959-0309 Hemd Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50567-959-0309 Hemd Schwarz, Grün
MASCOT 50567-959-0309 Hemd Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88763080
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074223732
EAN/GTIN:
     5711074223732
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Premium Performance. Zweifarbig. Gekämmte Baumwolle. Moderne Passform. Kräftige Qualität. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Größe (S/M/L)
L
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
195 g/m²
Baumwollanteil
60 %
Polyester-Anteil
40 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.