Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Como Jacke Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Como Jacke Anthrazit, Schwarz
MASCOT Como Jacke Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88763695
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628332842
EAN/GTIN:
     5708628332842
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Außentasche
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.