Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50567-959-5509 Hemd Schwarz, Khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50567-959-5509 Hemd Schwarz, Khaki
MASCOT 50567-959-5509 Hemd Schwarz, Khaki
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88763932
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074223374
EAN/GTIN:
     5711074223374
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Premium Performance. Zweifarbig. Gekämmte Baumwolle. Moderne Passform. Kräftige Qualität. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Khaki
Größe (S/M/L)
L
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
195 g/m²
Baumwollanteil
60 %
Polyester-Anteil
40 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.