Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 10509-442-18 Jacke Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 10509-442-18 Jacke Anthrazit
MASCOT 10509-442-18 Jacke Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88764412
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209814029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke mascot
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Größe (S/M/L)
XL
Außentasche
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Normaler Trocknungsprozess
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke grau, arbeitsjacken
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.