Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 13651-707-01 Weste Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 13651-707-01 Weste Navy
MASCOT 13651-707-01 Weste Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88764429
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074103164
EAN/GTIN:
     5711074103164
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weste
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
370 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.