| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88765213 Herst.-Nr.: 5711074190027 EAN/GTIN: 5711074190027 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Antistatisch und flammhemmend. Nähte aus flammhemmendem Faden. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. Kontrastnähte.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Blau | | Größe (S/M/L) | XL | Material | Material | Baumwolle | | Maximale Schrumpfung | 5 % | | Baumwollanteil | 39 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, ESD T-Shirt, Anti Flamme-Hemd, Flammenschutzhemd, Flammschutzhemd, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, Unisex-T-Shirts, arbeitshemd langarm blau, herrenhemd, arbeitshemden blau |
| | |
| |