Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 05242-125-14-3XL Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 05242-125-14-3XL Jacke
MASCOT 05242-125-14-3XL Jacke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88765390
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209368485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Fluoreszierend mit Reflexen. Futter, winddicht. Reißverschluss, durchgehend. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen. Innentasche mit Klettverschluss. Gummizug an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Größe (S/M/L)
3XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Winddicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
250 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.