Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 13651-707-01 Weste Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 13651-707-01 Weste Navy
MASCOT 13651-707-01 Weste Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88766713
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074103140
EAN/GTIN:
     5711074103140
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weste
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
370 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.